Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikfaserfeilen KFF Flach 0,5x4x150mm A180 für Werkzeug- und Formenbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-40100018
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     40100018
EAN/GTIN:
     4007220668887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikfaserfeilen
pferd keramikfaserfeile
Keramikfaserfeilen bestehen aus hochwertigen Keramikfasern, die in einer speziellen Kunstharzbindung gerichtet eingebettet sind. Sie sind für die Bearbeitung von Flächen und schwer zugänglichen Stellen im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Farbkennung der Korngröße 180 = gold
Weitere Informationen:
Form:
Flach
Breite:
4 mm
Schleifmittel:
Keramikfaser
Korngröße:
180
Höhe:
0.5 mm
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Keramikfaserfeilen KFF Flach 0,5x4x150mm A180 für Werkzeug- und Formenbau
SAP EAN Stck.:
4007220668887
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE | JP
SAP Volumen (VE):
21.463 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.005 kg
SAP Länge (VE):
127 mm
SAP Breite (VE):
13 mm
SAP Höhe (VE):
13 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Keramikfaserfeilen
ECLASS 12.0:
21011316
ECLASS 7.0:
21011316
ECLASS 8.1:
21011316
ECLASS 9.1:
21011316
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011316
ECLASS 11.1:
21011316
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Stahlguss | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Flächenbearbeitung | Schlichten | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Für höchste Abtragsleistung die Feile im 45°-Winkel einsetzen.
AAO057:
Flache Ausführung
AAO663:
4007220668887
AAO676:
40100018
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Keramikfaser
AAU731:
Gebundene Schleifmittel
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Keramikfaserfeilen KFF Flach 0,5x4x150mm A180 für Werkzeug- und Formenbau
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
0.5 0173-1#05-AAA480#003
BAA705:
4 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAF559:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Keramikfaser
Weitere Suchbegriffe: Gebundene Schleifmittel, Keramikfasern
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.