Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBIDISC Filzronden CDR-FR Ø 75 mm für Vor-und Hochglanzpolitur


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42003075
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42003075
EAN/GTIN:
     4007220004791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Zum Polieren mit Polierpasten-Riegeln, Schleifpasten oder Diamantpolierpasten im Stirnschliff an kleinen und mittleren Flächen geeignet. Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On.
Weitere Informationen:
Aufspannsystem:
System CDR
RPM, opt., von:
1200 RPM
RPM, opt., bis:
2500 RPM
Ø Außen:
75 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBIDISC Filzronden CDR-FR Ø 75 mm für Vor-und Hochglanzpolitur
SAP EAN Stck.:
4007220283318
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Zolltarif-Nr.:
5911900080 | 59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
524 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.017 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBIDISC-Filzronden CD/CDR
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC956c001
unspsc 6.0:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. | Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. | Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
COMBIDISC-Filzronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Beim Wechsel der Polierpaste eine neue, unbenutzte Filzronde einsetzen. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
AAO663:
4007220004791
AAO676:
42003075
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBIDISC Filzronden CDR-FR Ø 75 mm für Vor-und Hochglanzpolitur
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
75 0173-1#05-AAA480#003
BAG921:
2500 0173-1#05-AAA043#002
Weitere Suchbegriffe: Politur, pferd exzenterschleifscheiben, exzenter schleifscheibe, 75mm exzenterschleifscheibe, Polierwerkzeuge, COMBIDISC-Filzronden CD/CDR, Ausführung FR
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
294
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,71*
€ 4,95*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,00*
6 Tage
289
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,87*
€ 5,27*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,45*
4 Tage
64
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 4,09*
€ 5,46*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721761
ab € 21,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721762
ab € 16,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721763
ab € 19,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.