Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 13x25 mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42104000
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42104000
EAN/GTIN:
     4007220146804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GK
RPM, max.:
44000 RPM
RPM, min.:
30000 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
25 mm
Ø Außen:
13 mm
Ø Schaft:
6 mm
Härte:
65–70
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 13x25 mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267394
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.017 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012710
ECLASS 7.0:
21019222
ECLASS 8.1:
21019222
ECLASS 9.1:
21019222
proficlass 5.0:
EAB828c014
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019222
ECLASS 11.1:
21012710
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
AAC895:
13 0173-1#05-AAA480#003
AAH842:
44000 0173-1#05-AAA650#003
AAO057:
Ausführung zylindrisch
AAO663:
4007220146804
AAO676:
42104000
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 13x25 mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
25 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2500
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,87*
€ 10,12*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,56*
€ 10,13*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 10,20*
7 Tage
2500
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,18*
€ 10,47*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42204212
ab € 0,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42204205
ab € 0,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42204208
ab € 0,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42204115
ab € 0,43*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42204108
ab € 0,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42234115
ab € 0,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42234108
ab € 0,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42213100
ab € 0,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42213150
ab € 0,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42213060
ab € 0,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42213080
ab € 0,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217066
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217063
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217064
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217065
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.