Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schaftschleifmittel
>
Schleifring
>
Artikel
Korund Schleifhülse GSB Konisch Ø 22-36x60mm A60 für universelle Anwendungen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Pferd
icecat
icecat
Lager 5VQEQ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5VQEQ-42216105
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
42216105
EAN/GTIN:
4007220148839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. GSB = Großpack Schleifhülsen
Weitere Informationen:
RPM, opt., von:
10000 RPM
RPM, opt., bis:
15900 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Innen, klein:
22 mm
Ø Innen:
36 mm
Korngröße:
60
Höhe:
60 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Korund Schleifhülse GSB Konisch Ø 22-36x60mm A60 für universelle Anwendungen
SAP EAN Stck.:
4007220316818
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
CH | DE | ES
SAP Volumen (VE):
4889 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.014 kg
SAP Länge (VE):
172 mm
SAP Breite (VE):
152 mm
SAP Höhe (VE):
187 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifhülsen Konisch
ECLASS 12.0:
21012703
ECLASS 7.0:
21019206
ECLASS 8.1:
21019206
ECLASS 9.1:
21019206
proficlass 5.0:
EAC986c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019206
ECLASS 11.1:
21012703
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAO663:
4007220148839
AAO676:
42216105
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Korund Schleifhülse GSB Konisch Ø 22-36x60mm A60 für universelle Anwendungen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
... >
Flexible Schleifmittel
>
Schleifhülsen
>
Schleifhülsen Konisch
Weitere Suchbegriffe:
Schleifring
,
Vlies-Schleifbandhülse
,
Lamellenrolle
,
Lamellenschleifrad
,
Lamellenschleifwalze
,
Satinierwalze
,
Schleifrolle
,
Schleifwalze
,
lamellenschleifrad p60
,
lamellenschleifrad
,
satinierwalze pferd
,
Schleifmittel auf Unterlage
,
Schleifhülsen Konisch
,
Ausführung Korund A
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5VQEQ
1 Tag
1900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 1,96*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 1,97*
Lager 214
5 Tage
2100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,07*
Lager 1498
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,23*
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 196,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5VQEQ
Versand:
Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5VQEQ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,91*
Zubehör
Schleiföl 410/1 Fe in Kanister 1 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,34*
Zubehör
Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,65*
Zubehör
Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,02*
Zubehör
Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
Schleiföl 411/5 NE in Kanister 5 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
Schleiföl 412 ALU in Spraydose für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
Schleiföl 412/5 ALU in Kanister 5 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen