Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter für POLICO passend für Abmessung Ø 10x 50mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42706508
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42706508
EAN/GTIN:
     4007220152232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Spannflansch
Trennscheibenhalter
pferd trennscheibenhalter
schleifscheiben spannflansch
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLIROLL- und POLICO-Werkzeuge.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BO 6-50-8
Ausführung:
keine Angabe
Ø Schaft:
6 mm
Ø Gewinde:
keine Angabe
Länge, Schaft:
30 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkzeughalter für POLICO passend für Abmessung Ø 10x 50mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220152232
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter BO 6-50-8 – passend für PCO 1050. Der Konus des Spannteils beträgt 5°.
Zolltarif-Nr.:
84661020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
14.365 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.02 kg
SAP Länge (VE):
85 mm
SAP Breite (VE):
13 mm
SAP Höhe (VE):
13 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bolzen/Schäfte
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
AAC081c002
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Werkzeugwechsel ohne Ausspannen des Halters aus der Spannzange des Werkzeugantriebes möglich.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
AAO663:
4007220152232
AAO676:
42706508
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Werkzeughalter für POLICO passend für Abmessung Ø 10x 50mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Bolzen/Schäfte, Werkzeughalter BO
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.