Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller für Klettscheibe KRH Ø 115 mm Gewinde M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42710154
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42710154
EAN/GTIN:
     4007220294413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Mit dem Klettrondenhalter können Klettronden auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern mit M14-Aufnahme eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
KRH 115
RPM, max.:
5300 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Ø Außen:
115 mm
Ø Gewinde:
M14
Ausgabename > 80 Zeichen:
Stützteller für Klettscheibe KRH Ø 115 mm Gewinde M14
SAP EAN Stck.:
4007220294413
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
BG | CH | DE
SAP Volumen (VE):
600 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.151 kg
SAP Länge (VE):
123 mm
SAP Breite (VE):
122 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stützteller
ECLASS 12.0:
21012707
ECLASS 7.0:
21019217
ECLASS 8.1:
21019217
ECLASS 9.1:
21019217
proficlass 5.0:
AAA024c004
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019217
ECLASS 11.1:
21012707
Vorteile:
Schneller Werkzeugwechsel durch Klettsystem. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Klettronden zentrisch auf dem Halter platzieren.
Anwendungsempfehlungen:
Die besten Schleifergebnisse werden mit drehzahlregelbaren Winkelschleifern erzielt. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAO663:
4007220294413
AAO676:
42710154
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Stützteller für Klettscheibe KRH Ø 115 mm Gewinde M14
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.