Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller für Klettscheibe KRH Ø 125 mm Gewinde M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Vorderansicht
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42710254
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42710254
EAN/GTIN:
     4007220294420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Mit dem Klettrondenhalter können Klettronden auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern mit M14-Aufnahme eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
KRH 125
RPM, max.:
4850 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Ø Außen:
125 mm
Ø Gewinde:
M14
Ausgabename > 80 Zeichen:
Stützteller für Klettscheibe KRH Ø 125 mm Gewinde M14
SAP EAN Stck.:
4007220294420
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
BG | CH | DE
SAP Volumen (VE):
697 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.17 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stützteller
ECLASS 12.0:
21012707
ECLASS 7.0:
21019217
ECLASS 8.1:
21019217
ECLASS 9.1:
21019217
proficlass 5.0:
AAA024c004
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019217
ECLASS 11.1:
21012707
Vorteile:
Schneller Werkzeugwechsel durch Klettsystem. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Klettronden zentrisch auf dem Halter platzieren.
Anwendungsempfehlungen:
Die besten Schleifergebnisse werden mit drehzahlregelbaren Winkelschleifern erzielt. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAO663:
4007220294420
AAO676:
42710254
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Stützteller für Klettscheibe KRH Ø 125 mm Gewinde M14
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.