Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 75 mm A60 für universelle Anwendungen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Pferd
icecat
icecat
Lager 5VQEQ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5VQEQ-42750706
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
42750706
EAN/GTIN:
4007220355831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.
Weitere Informationen:
Aufspannsystem:
System CD
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
9000 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
75 mm
Korngröße:
60
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 75 mm A60 für universelle Anwendungen
SAP EAN Stck.:
4007220324219
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Schleifblatthalter bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
2369 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.011 kg
SAP Länge (VE):
235 mm
SAP Breite (VE):
120 mm
SAP Höhe (VE):
90 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBIDISC-Schleifblätter CD/CDR
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA027c019
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. | Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. | Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAC895:
75 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220355831
AAO676:
42750706
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 75 mm A60 für universelle Anwendungen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
75 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
BAG921:
9000 0173-1#05-AAA043#002
... >
Flexible Schleifmittel
>
COMBIDISC-Schleifblätter
>
COMBIDISC-Schleifblätter CD/CDR
Weitere Suchbegriffe:
Exzenterschleifscheibe
,
Handschleifpapier
,
Holz-Exzenterschleifblatt
,
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
,
Kunststoff-Schleifpapier
,
Lack-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Schleifpapier
,
Metall-Winkelschleifblatt
,
Schleifbockscheibe
,
Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem
,
Fiber Scheibe
,
Fiber-Schleifscheibe
,
Fiberscheibe
,
Fiberschleifscheiben
,
Schleiffiberscheiben
,
Vulkanfiberscheibe
,
Winkelschleifblatt
,
metall-exzenterschleifblatt k60
,
metall exzenterschleifblatt
,
handschleifpapier pferd
,
Schleifmittel auf Unterlage
,
COMBIDISC-Schleifblätter
,
Ausführung Korund A
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5VQEQ
2 Tage
3909
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,11*
€ 1,35*
Lager 4757
7 Tage
3518
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,36*
Lager 214
7 Tage
378
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 1,44*
Lager 2478
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,48*
Lager 1498
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 67,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5VQEQ
Versand:
Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5VQEQ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COMBIDISC Stützteller Hart für CD-System Ø 75 mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,55*
Zubehör
COMBIDISC Stützteller Mittel für CD-System Ø 75 mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 16,91*
Zubehör
COMBIDISC Stützteller Weich für CD-System Ø 75 mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,90*
Zubehör
Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
Schleiföl 410/1 Fe in Kanister 1 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,57*
Zubehör
Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
Schleiföl 411/5 NE in Kanister 5 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,62*
Zubehör
Schleiföl 412 ALU in Spraydose für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
Schleiföl 412/5 ALU in Kanister 5 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen