Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifwerkzeuge CD PNER-MH 5006 SiC F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42759104
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     42759104
EAN/GTIN:
     4007220832790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht. Besonders für die Bearbeitung kleiner und mittlerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.

Technische Daten:

  • Aufspannsystem: System CD
  • Max. RPM: 19100 RPM
  • RPM, opt.: 9500 RPM
  • Ausführung: MH (mittelhart)
  • EAN Stck.: 4007220306185
  • Breite metrisch: 6 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Korngröße: F (fein)

Vorteile:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

Anwendungsempfehlungen:

  • COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen.
  • Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Messing
  • Bronze
  • Stahlguss
  • Kobaltbasislegierungen
  • Kupfer
  • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Thermoplaste
  • Titan
  • Titanlegierungen

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Entgraten
  • Stufenweises Feinschleifen
  • Aufrauen
  • Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Flächenbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung

Antriebsarten:

  • Winkelschleifer
  • Akkuwinkelschleifer
  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Bestellhinweise:

  • COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen.
  • Die Vliesronden werden in der Dicke 6 mm geliefert.

Sicherheitshinweise:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.

PFERDERGONOMICS:

  • PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
  • PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Aufspannsystem:
System CD
Max. RPM:
19100 RPM
RPM, opt.:
9500 RPM
Ausführung:
MH (mittelhart)
EAN Stck.:
4007220306185
Breite metrisch:
6 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
ø Außen metrisch:
50 mm
Korngröße:
F (fein)
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. | Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. | Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Anwendungsempfehlungen:
COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Stufenweises Feinschleifen | Aufrauen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Bestellhinweise:
COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen. | Die Vliesronden werden in der Dicke 6 mm geliefert.
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1384 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.013 kg
Länge (VE):
122 mm
Breite (VE):
122 mm
Höhe (VE):
93 mm
ECLASS 12.0:
21011349
UNSPSC 25.0901:
31191506
ECLASS 13.0:
21011349
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21011349
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011349
ECLASS 11.1:
21011349
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBIDISC-Vliesronden PNER CD/CDR
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD COMBIDISC verpresste Vliesronde CD PNER Ø 50mm Mittehart SIC Fein für Finish
Produkthierarchie:
04140177
EAN-Typ:
AR
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
42721501
ab € 18,64*
Zubehör
PFERD TOOLS
42721502
ab € 14,59*
Zubehör
PFERD TOOLS
42721503
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.