Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBIDISC verpresste Vliesronde CD PNER Ø 50mm Hart A Grob für Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42759141
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42759141
EAN/GTIN:
     4007220832851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht. Besonders für die Bearbeitung kleiner und mittlerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.
Weitere Informationen:
Aufspannsystem:
System CD
RPM, max.:
19100 RPM
RPM, opt.:
9500 RPM
Ausführung:
hart
Breite:
6 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
50 mm
Korngröße:
G (grob)
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBIDISC verpresste Vliesronde CD PNER Ø 50mm Hart A Grob für Finish
SAP EAN Stck.:
4007220306345
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen. | Die Vliesronden werden in der Dicke 6 mm geliefert.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE | IT | US
SAP Volumen (VE):
876 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.015 kg
SAP Länge (VE):
106 mm
SAP Breite (VE):
106 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBIDISC-Vliesronden PNER CD/CDR
ECLASS 12.0:
21011349
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAB818c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011349
ECLASS 11.1:
21011349
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. | Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. | Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAO663:
4007220832851
AAO676:
42759141
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBIDISC verpresste Vliesronde CD PNER Ø 50mm Hart A Grob für Finish
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.