Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBIDISC Filzronden CD-FR Ø 75 mm für Vor-und Hochglanzpolitur


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42770075
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42770075
EAN/GTIN:
     4007220440506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Filzpolierscheibe
Zum Polieren mit Polierpasten-Riegeln, Schleifpasten oder Diamantpolierpasten im Stirnschliff an kleinen und mittleren Flächen geeignet. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.
Weitere Informationen:
Aufspannsystem:
System CD
RPM, opt., von:
1200 RPM
RPM, opt., bis:
2500 RPM
Ø Außen:
75 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBIDISC Filzronden CD-FR Ø 75 mm für Vor-und Hochglanzpolitur
SAP EAN Stck.:
4007220277058
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Zolltarif-Nr.:
59119010 | 6805100000
Herkunftsland:
DE | IE
SAP Volumen (VE):
524 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.019 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBIDISC-Filzronden CD/CDR
ECLASS 12.0:
21011360
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC956c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. | Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. | Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
COMBIDISC-Filzronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Beim Wechsel der Polierpaste eine neue, unbenutzte Filzronde einsetzen. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
AAO663:
4007220440506
AAO676:
42770075
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBIDISC Filzronden CD-FR Ø 75 mm für Vor-und Hochglanzpolitur
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
110
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 3,72*
€ 4,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 4,90*
6 Tage
411
10
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 3,87*
€ 5,17*
4 Tage
160
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 4,11*
€ 5,35*
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,82*
€ 5,36*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 16,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.