Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIFLAP Schleifrad Ø 170x60mm Schaft-Ø 12 mm zum Herstellen von Oberflächenstrukturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42800100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42800100
EAN/GTIN:
     4007220725405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Das Schleifrad besteht aus einem Tragkörper mit Schaft und Gummilamellen. Es muss mit entsprechenden Schleiflamellen komplettiert werden. Die Kombination und Anordnung der Schleif- und Gummilamellen verleihen dem Werkzeug eine sehr hohe Flexibilität. POLIFLAP-Werkzeuge sind ideal zum Angleichen und Wiederherstellen von Oberflächenstrukturen, Feinschleifen von Radien, Konturen, Wölbungen und großen Flächen geeignet.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PFL
RPM, max.:
3500 RPM
RPM, opt.:
1500 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
60 mm
Ø Außen:
170 mm
Ø Schaft:
12 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIFLAP Schleifrad Ø 170x60mm Schaft-Ø 12 mm zum Herstellen von Oberflächenstrukturen
SAP EAN Stck.:
4007220725405
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Lieferung ohne Schleiflamellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLIFLAP-Werkzeuge, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1384 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.66 kg
SAP Länge (VE):
122 mm
SAP Breite (VE):
122 mm
SAP Höhe (VE):
93 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA028c010
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Angleichung von verschiedenen Oberflächenstrukturen. | Erzeugt eine gleichbleibend hohe Oberflächengüte über die gesamte Standzeit, da stetig neues, scharfes Schleifmittel freigesetzt wird. | Komfortable Handhabung durch besonders leichte Konstruktion.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit ist 32 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für optimale Ergebnisse auf Edelstahl (INOX) bei Drehzahlen zwischen 1.400–1.700 RPM einsetzen. | Bei zu starkem Verschleiß wird ein frühzeitiger Austausch der Lamellen empfohlen.
AAC895:
170 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220725405
AAO676:
42800100
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLIFLAP Schleifrad Ø 170x60mm Schaft-Ø 12 mm zum Herstellen von Oberflächenstrukturen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
170 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
60 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, Träger mit Schaft, POLIFLAP-Schleifrad
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42800120
ab € 1,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42800112
ab € 0,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42800113
ab € 0,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42800114
ab € 0,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42800115
ab € 0,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42800116
ab € 0,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42800117
ab € 0,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42800110
ab € 0,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42800111
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.