Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIVLIES-Klettronde PVKR Korund Ø 115 mm A240F für Feinschliff und Finish mit Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Vorderansicht
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42871318
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42871318
EAN/GTIN:
     4007220354254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
POLIVLIES-Klettronden eignen sich zum Schleifen von größeren Flächen. Durch das flexible System aus POLIVLIES-Klettronde und POLIVLIES-Klettrondenhalter ist auch ein Einsatz auf Konturen möglich. Durch die vorgestanzten Bohrungen können sie optimal zentriert auf verschiedenen Stütztellern eingesetzt werden. Sie eignen sich insbesondere für die Bearbeitung von großen Flächen aus Edelstahl (INOX). POLIVLIES-Korngröße 240 F = fein (blau)
Weitere Informationen:
RPM, max.:
5300 RPM
RPM, opt.:
3300 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
115 mm
Korngröße:
240 F
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIVLIES-Klettronde PVKR Korund Ø 115 mm A240F für Feinschliff und Finish mit Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220277294
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
POLIVLIES-Klettrondenhalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
DE | GB | IT
SAP Volumen (VE):
1272 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.025 kg
SAP Länge (VE):
132 mm
SAP Breite (VE):
132 mm
SAP Höhe (VE):
73 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIVLIES-Klettronden
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA023c028
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Erzeugt eine gleichbleibend hohe Oberflächengüte über die gesamte Standzeit, da stetig neues, scharfes Schleifmittel freigesetzt wird. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. | Mit POLIVLIES-Klettrondenhalter einsetzen. | Vorgestanzte Zentrierbohrung bei Bedarf ausbrechen.
AAC895:
115 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220354254
AAO676:
42871318
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLIVLIES-Klettronde PVKR Korund Ø 115 mm A240F für Feinschliff und Finish mit Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
115 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
240 F 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
240 F 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: exzenterschleifblatt 115mm korn 240, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Vlieswerkzeuge, POLIVLIES-Klettronden, Ausführung Korund A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1215
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,71*
€ 3,74*
7 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,75*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,75*
6 Tage
1215
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 3,76*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42711154
ab € 14,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42712115
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.