Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettronden-Set Grob Korund 20-tlg. Ø 125 mm A40,60,80,120 für Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42898001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42898001
EAN/GTIN:
     4007220026403
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Für die Bearbeitung unterschiedlicher Werkstückgeometrien und Werkstoffe bietet PFERD eine breite Palette von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage an. Sie bestehen aus einem Trägermaterial, einer Grundbindung sowie einer Deckbindung zur Fixierung der Schleifkörner. Je nach Korngröße kann mit Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage ein hoher Materialabtrag oder ein sehr feines Oberflächenfinish erzielt werden. Die zur Auswahl stehenden Trägermaterialien unterscheiden sich in ihren Eigenschaften wie Reißfestigkeit, Flexibilität und Verschleiß. Mit der Wahl der geeigneten Unterlage wird das Schleifwerkzeug an die Erfordernisse der vorgesehenen Anwendung angepasst: Papier findet sich in der holzverarbeitenden Industrie und im Handwerk, z. B. bei Schreinern, Malern und Lackierern, wieder, Gewebe wird überwiegend in der Metallbearbeitung eingesetzt, und Vulkanfiber ist sehr verschleißfest und wird in unterschiedlichen Stärken vorwiegend für die Fertigung von Fiberschleifern verwendet. Das Set enthält 20 Klettronden der Ausführung Korund A in verschiedenen Korngrößen für den Grobschliff in Industrie und Handwerk. Klettronden eignen sich zum Schleifen von größeren Flächen. Durch das flexible System aus Klettronde und Klettrondenhalter ist auch ein Einsatz auf Konturen möglich. Mit dem Klettrondenhalter können Klettronden auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern mit M14-Aufnahme eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET KR 125 A GROB
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
grob
Ausgabename > 80 Zeichen:
Klettronden-Set Grob Korund 20-tlg. Ø 125 mm A40,60,80,120 für Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220026403
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Klettrondenhalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68051000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1023 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.259 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
134 mm
SAP Höhe (VE):
57 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Klettronden-Set
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA023c028
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Schneller Werkzeugwechsel durch Klettsystem. | Universell für nahezu alle Werkstoffe geeignet. | Kennenlernen und Testen des umfangreichen Programms. | Aufeinander abgestimmte Vorauswahl der gängigsten Varianten.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Stahlguss | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Klettronden zentrisch auf dem Halter platzieren.
Anwendungsempfehlungen:
Die besten Schleifergebnisse werden mit drehzahlregelbaren Winkelschleifern erzielt. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220026403
AAO676:
42898001
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Klettronden-Set Grob Korund 20-tlg. Ø 125 mm A40,60,80,120 für Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
grob 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
grob 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42871212
ab € 0,48*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42871204
ab € 0,54*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42871206
ab € 0,51*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42871208
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.