Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX-TOTAL Rundbürste ungezopft RBUIT Ø30x6 mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,20


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     4757-907099
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100012
EAN/GTIN:
     4007220808443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Universell zum Reinigen, Entgraten und Entfernen von Anlauffarben geeignet. Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) bietet PFERD zusätzlich zu Bürsten mit Edelstahlbesatz auch Bürsten in der Ausführung INOX-TOTAL an. Sie sind insbesondere für den Einsatz in extrem kritischem Umfeld geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
20000 RPM
RPM, opt., von:
8000 RPM
RPM, opt., bis:
13000 RPM
Breite:
6 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
Ø Außen:
30 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
7 mm
Länge, Gesamt:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
INOX-TOTAL Rundbürste ungezopft RBUIT Ø30x6 mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,20
SAP EAN Stck.:
4007220357132
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
363 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.028 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft INOX-TOTAL, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 7.0:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
proficlass 5.0:
AAA144c004
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Erzeugt feine Oberflächen. | Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. | Höchster Schutz vor Korrosion, da alle Komponenten aus Edelstahl (INOX) der Qualität 1.4310 (V2A) gefertigt sind. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220808443
AAO676:
43100012
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
INOX-TOTAL Rundbürste ungezopft RBUIT Ø30x6 mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,20
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, INOX-Total / mit Schaft
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
54
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 15,91*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 15,92*
2 Tage
60
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 12,90*
€ 15,97*
7 Tage
60
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,36*
€ 16,65*
19 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 13,54*
€ 16,73*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 159,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.