Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Miniaturbürsten RBU 1602/3 ST 0,10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43100351
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     43100351
EAN/GTIN:
     4007220032541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

 

Technische Daten:

  • Max. RPM: 12000 RPM
  • RPM, opt., von: 5000 RPM
  • RPM, opt., bis: 10000 RPM
  • Breite metrisch: 2 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.1 mm
  • ø Außen metrisch: 16 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 3 mm
  • Länge, Gesamt: 46 mm

Vorteile:

  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.
  • Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.

Anwendungsempfehlungen:

  • Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Gusseisen
  • Stahlguss
  • Duroplaste
  • Elastomere
  • Stahl, Stahlguss
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Thermoplaste
  • Holz

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Entgraten
  • Entrosten
  • Oxydschichten entfernen
  • Entlacken
  • Aufrauen

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Sicherheitshinweise:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
12000 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite metrisch:
2 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.1 mm
ø Außen metrisch:
16 mm
Ø Schaft metrisch:
3 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
3 mm
Länge, Gesamt:
46 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Miniatur- Rundbürste RBU Ø16x2 mm Schaft-Ø3 mm Stahl-Draht-Ø0,10 | Rundbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
EAN Stck.:
4007220357262
Produkthierarchie:
08160101
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
156 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.005 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
37 mm
Höhe (VE):
68 mm
ECLASS 12.0:
21043607
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21043607
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043607
ECLASS 7.1:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAG681:
3 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220032541
AAO676:
43100351
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.