Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur- Rundbürste RBU Ø 22x2 mm Schaft-Ø 2,34 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 320


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43100704
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100704
EAN/GTIN:
     4007220032527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt., von:
1200 RPM
RPM, opt., bis:
5000 RPM
Breite:
2 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.55 mm
Ø Außen:
22 mm
Ø Schaft:
2.34 mm
Besatzmaterial:
Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße:
320
Länge, Besatz:
6 mm
Länge, Gesamt:
46 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø 22x2 mm Schaft-Ø 2,34 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 320
SAP EAN Stck.:
4007220357842
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 7.0:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
proficlass 5.0:
AAA144c004
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Duroplaste | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAG681:
2.34 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Siliciumcarbid (SiC)
AAO663:
4007220032527
AAO676:
43100704
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø 22x2 mm Schaft-Ø 2,34 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 320
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: rundbürsten pferd sic, rundbürste, rundbürste sic, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,84*
€ 147,3696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,38*
€ 138,4922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,35*
€ 128,9365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,99*
€ 120,1781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,75*
€ 105,6125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 84,48*
€ 100,5312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.