Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø2,34 mm Kunststoffbesatz-Ø0,15


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-734927
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100706
EAN/GTIN:
     4007220032466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Besatzmaterial Nylon eignen sich besonders gut für die Bearbeitung von Werkstoffen, die ansonsten „zerkratzt“ oder beschädigt würden, z. B. weiche Kunststoffe. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt., von:
1200 RPM
RPM, opt., bis:
5000 RPM
Breite:
2 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.15 mm
Ø Außen:
22 mm
Ø Schaft:
2.34 mm
Besatzmaterial:
Nylon
Länge, Besatz:
6 mm
Länge, Gesamt:
46 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø2,34 mm Kunststoffbesatz-Ø0,15
SAP EAN Stck.:
4007220358115
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 7.0:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
proficlass 5.0:
AAA144c004
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Duroplaste | Weitere NE-Metalle | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAG681:
2.34 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Nylon
AAO663:
4007220032466
AAO676:
43100706
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø2,34 mm Kunststoffbesatz-Ø0,15
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,83*
7 Tage
61
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 1,83*
2 Tage
68
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,30*
€ 1,84*
7 Tage
68
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,33*
€ 1,92*
28 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,39*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.