Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø2,34 mm schwarze Schweineborste


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     4757-1435655
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100708
EAN/GTIN:
     4007220032374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Naturborsten (tierischem Haar) sind vor allem für leichte Reinigungs- und Entstaubungsarbeiten sowie zum Polieren (in Verbindung mit Polierpasten) geeignet. Borste ist weniger flexibel und härter als Bürsten mit Ziegenhaarbesatz. Naturborsten halten Temperaturen bis 150 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt., von:
4000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite:
2 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0 mm
Ø Außen:
22 mm
Ø Schaft:
2.34 mm
Besatzmaterial:
Borste schwarz (SBS)
Länge, Besatz:
6 mm
Länge, Gesamt:
46 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø2,34 mm schwarze Schweineborste
SAP EAN Stck.:
4007220358351
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 7.0:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
proficlass 5.0:
AAA144c004
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Gusseisen | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Stahl, Stahlguss | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bürste mit Polierpaste einsetzen, um das optimale Polierergebnis zu erzielen.
AAG681:
2.34 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Borste schwarz (SBS)
AAO663:
4007220032374
AAO676:
43100708
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø2,34 mm schwarze Schweineborste
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
206
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 1,85*
2 Tage
229
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,32*
€ 1,87*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,87*
7 Tage
229
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 1,97*
28 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,42*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.