Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 2004/6 ST 0,20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43101001
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     43101001
EAN/GTIN:
     4007220152980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Technische Daten:

  • Verpackungen: Industrieverpackung
  • Max. RPM: 20000 RPM
  • RPM, opt., von: 10000 RPM
  • RPM, opt., bis: 15000 RPM
  • EAN Stck.: 4007220358504
  • Breite metrisch: 4 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
  • ø Außen metrisch: 20 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Korngröße: keine Angabe
  • Länge, Besatz: 3 mm
  • Länge, Gesamt: 37 mm

Vorteile:

  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.

Anwendungsempfehlungen:

  • Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Gusseisen
  • Stahlguss
  • Duroplaste
  • Elastomere
  • Stahl, Stahlguss
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Thermoplaste
  • Holz

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Entgraten
  • Entrosten
  • Oxydschichten entfernen
  • Entlacken
  • Aufrauen

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Bohrmaschine
  • Geradschleifer

Sicherheitshinweise:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
Max. RPM:
20000 RPM
RPM, opt., von:
10000 RPM
RPM, opt., bis:
15000 RPM
EAN Stck.:
4007220358504
Breite metrisch:
4 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
ø Außen metrisch:
20 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Korngröße:
keine Angabe
Länge, Besatz:
3 mm
Länge, Gesamt:
37 mm
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Herkunftsland:
CN
Volumen (VE):
156 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.016 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
37 mm
Höhe (VE):
68 mm
ECLASS 12.0:
21043604
UNSPSC 25.0901:
27111907
ECLASS 13.0:
21043604
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043604
ECLASS 7.1:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft mit Schaft
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Rundbürste ungezopft RBU Ø20x4 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,20
Produkthierarchie:
08010101
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste pferd, rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, mit Schaft
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
80115015
ab € 1.257,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.