Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 7015/6 INOX 0,30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43105003
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     43105003
EAN/GTIN:
     4007220153123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

Technische Daten:

  • Verpackungen: Industrieverpackung
  • Max. RPM: 15000 RPM
  • RPM, opt., von: 6000 RPM
  • RPM, opt., bis: 9800 RPM
  • EAN Stck.: 4007220248249
  • Breite metrisch: 15 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • ø Außen metrisch: 70 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Länge, Besatz: 19 mm
  • Länge, Gesamt: 50 mm

Vorteile:

  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Erzeugt feine Oberflächen.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.

Anwendungsempfehlungen:

  • Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Bronze
  • Kobaltbasislegierungen
  • NE-Metall hart
  • Hochwarmfeste Werkstoffe
  • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
  • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
  • Weitere NE-Metalle
  • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
  • Edelstahl (INOX)
  • Titan
  • Titanlegierungen

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Entgraten
  • Entrosten
  • Anlauffarben entfernen
  • Oxydschichten entfernen
  • Entlacken
  • Aufrauen

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Bohrmaschine
  • Geradschleifer

Sicherheitshinweise:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
Max. RPM:
15000 RPM
RPM, opt., von:
6000 RPM
RPM, opt., bis:
9800 RPM
EAN Stck.:
4007220248249
Breite metrisch:
15 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
ø Außen metrisch:
70 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
19 mm
Länge, Gesamt:
50 mm
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Anlauffarben entfernen | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
2859 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.133 kg
Länge (VE):
165 mm
Breite (VE):
165 mm
Höhe (VE):
105 mm
ECLASS 12.0:
21043604
UNSPSC 25.0901:
27111907
ECLASS 13.0:
21043604
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043604
ECLASS 7.1:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft mit Schaft
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Rundbürste ungezopft RBU Ø70x15 mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,30
Produkthierarchie:
08010102
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste pferd, rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, mit Schaft
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.