Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste gezopft RBG Ø76x12 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43107011
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43107011
EAN/GTIN:
     4007220658482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Aggressiv arbeitende Bürste zum Reinigen und Entrosten sowie zur Schweißnahtbearbeitung. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
18 Stück
Verpackungen:
Industrieverpackung
RPM, max.:
25000 RPM
RPM, opt., von:
12500 RPM
RPM, opt., bis:
18800 RPM
Breite:
12 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.35 mm
Ø Außen:
76 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
16 mm
Länge, Gesamt:
42 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Rundbürste gezopft RBG Ø76x12 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,35
SAP EAN Stck.:
4007220358948
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1731 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.128 kg
SAP Länge (VE):
135 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
95 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten gezopft, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 7.0:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
proficlass 5.0:
AAA144c004
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Nuten und Vertiefungen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220658482
AAO676:
43107011
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Rundbürste gezopft RBG Ø76x12 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,35
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste pferd, rundbürste, schaftrundbürste stahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, gezopft / full cable, mit Schaft
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.