Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Rundbürsten mit Schaft RBG 7012/6 ST 0,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43107012
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     43107012
EAN/GTIN:
     4007220658680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Aggressiv arbeitende Bürste zum Reinigen und Entrosten sowie zur Schweißnahtbearbeitung. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Technische Daten:

  • Anzahl, Zöpfe: 18 Stück
  • Verpackungen: Industrieverpackung
  • Max. RPM: 25000 RPM
  • RPM, opt., von: 12500 RPM
  • RPM, opt., bis: 18800 RPM
  • EAN Stck.: 4007220358955
  • Breite metrisch: 12 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
  • ø Außen metrisch: 76 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 16 mm
  • Länge, Gesamt: 42 mm

Vorteile:

  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Nuten und Vertiefungen.

Anwendungsempfehlungen:

  • Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Gusseisen
  • Stahlguss
  • Stahl, Stahlguss
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Entgraten
  • Entrosten
  • Entzundern
  • Oxydschichten entfernen
  • Entlacken
  • Wurzelnahtbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung
  • Kehlnahtbearbeitung

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Bohrmaschine
  • Geradschleifer

Sicherheitshinweise:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
18 Stück
Verpackungen:
Industrieverpackung
Max. RPM:
25000 RPM
RPM, opt., von:
12500 RPM
RPM, opt., bis:
18800 RPM
EAN Stck.:
4007220358955
Breite metrisch:
12 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
ø Außen metrisch:
76 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
16 mm
Länge, Gesamt:
42 mm
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Nuten und Vertiefungen.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Entzundern | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Wurzelnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Kehlnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Herkunftsland:
US
Volumen (VE):
1731 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.128 kg
Länge (VE):
135 mm
Breite (VE):
135 mm
Höhe (VE):
95 mm
ECLASS 12.0:
21043607
UNSPSC 25.0901:
27111907
ECLASS 13.0:
21043607
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043607
ECLASS 7.1:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten gezopft, mit Schaft
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Rundbürste gezopft RBG Ø76x12 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,50
Produkthierarchie:
08010201
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste pferd, rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, gezopft / full cable, mit Schaft
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
80115015
ab € 1.258,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.