Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX-TOTAL Pinselbürste ungezopft PBUIT Ø15 mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-533100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43200027
EAN/GTIN:
     4007220808399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste pferd
pinselbürste edelstahl
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entfernen von Anlauffarben geeignet. Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) bietet PFERD zusätzlich zu Bürsten mit Edelstahlbesatz auch Bürsten in der Ausführung INOX-TOTAL an. Sie sind insbesondere für den Einsatz in extrem kritischem Umfeld geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
18000 RPM
RPM, opt., von:
7200 RPM
RPM, opt., bis:
11700 RPM
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
16 mm
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
Ø Außen:
15 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
22 mm
Länge, Gesamt:
65 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
INOX-TOTAL Pinselbürste ungezopft PBUIT Ø15 mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,20
SAP EAN Stck.:
4007220359037
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
847 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.037 kg
SAP Länge (VE):
110 mm
SAP Breite (VE):
110 mm
SAP Höhe (VE):
70 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pinselbürsten ungezopft INOX-TOTAL, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043604
ECLASS 7.0:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
proficlass 5.0:
AAA160c015
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Erzeugt feine Oberflächen. | Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. | Höchster Schutz vor Korrosion, da alle Komponenten aus Edelstahl (INOX) der Qualität 1.4310 (V2A) gefertigt sind. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräume durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220808399
AAO676:
43200027
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
INOX-TOTAL Pinselbürste ungezopft PBUIT Ø15 mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,20
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, Technische Bürsten, Pinselbürsten, ungezopft, INOX-Total / mit Schaft
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 17,50*
1 Tag
105
10
pro Box
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 17,58*
5 Tage
177
10
pro Box
Frei Haus
ab € 14,84*
€ 18,48*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 18,60*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 19,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Box
ab 50 Boxen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Box
ab 100 Boxen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.