Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBITWIST PIPE-Bürste INOX-TOTAL RBGIT Ø 115x6x22,2 mm Edelstahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43300032
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43300032
EAN/GTIN:
     4007220808511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Sehr aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält. Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar. Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) bietet PFERD zusätzlich zu Bürsten mit Edelstahlbesatz auch Bürsten in der Ausführung INOX-TOTAL an. Sie sind insbesondere für den Einsatz in extrem kritischem Umfeld geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
36 Stück
Verpackungen:
POS-Verpackung
RPM, max.:
12500 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
12500 RPM
Breite:
6 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung:
22.2 mm
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
Ø Außen:
115 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
22 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBITWIST PIPE-Bürste INOX-TOTAL RBGIT Ø 115x6x22,2 mm Edelstahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220808511
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt die Ausführung COMBITWIST, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
496 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.246 kg
SAP Länge (VE):
152 mm
SAP Breite (VE):
136 mm
SAP Höhe (VE):
24 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten gezopft, Pipeline COMBITWIST INOX-TOTAL, mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21043620
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA163c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043620
ECLASS 11.1:
21043620
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit sowie Materialabtrag. | Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste. | Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. | Höchster Schutz vor Korrosion, da alle Komponenten aus Edelstahl (INOX) der Qualität 1.4310 (V2A) gefertigt sind.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken, drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220808511
AAO676:
43300032
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
COMBITWIST PIPE-Bürste INOX-TOTAL RBGIT Ø 115x6x22,2 mm Edelstahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, gezopft / Pipeline COMBITWIST, INOX-Total / mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595051
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.