Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43302131
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43302131
EAN/GTIN:
     4007220806814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
24 Stück
Verpackungen:
POS-Verpackung
RPM, max.:
12500 RPM
RPM, opt., von:
6300 RPM
RPM, opt., bis:
12500 RPM
Breite:
12 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
Ø Außen:
115 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
22 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220806814
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt die Ausführung COMBITWIST, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
496 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.313 kg
SAP Länge (VE):
152 mm
SAP Breite (VE):
136 mm
SAP Höhe (VE):
24 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten gezopft, COMBITWIST
ECLASS 12.0:
21043620
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA163c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043620
ECLASS 11.1:
21043620
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit sowie Materialabtrag. | Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste. | Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220806814
AAO676:
43302131
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, pferd rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, gezopft / full cable COMBITWIST, mit Gewinde
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.