Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 125x6 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-533188
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43302502
EAN/GTIN:
     4007220750995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält. Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
48 Stück
RPM, max.:
12500 RPM
RPM, opt., von:
6300 RPM
RPM, opt., bis:
12500 RPM
Breite:
6 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
order-filament-material:
gezopft Pipeline
Aufnahme X-LOCK:
ohne
Ø Bohrung:
0 mm
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
Ø Außen:
125 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
18 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 125x6 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220360682
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
4483 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.429 kg
SAP Länge (VE):
135 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
246 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten gezopft, Pipeline
ECLASS 12.0:
21043620
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA163c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043620
ECLASS 11.1:
21043620
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstraken Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220750995
AAO676:
43302502
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 125x6 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, pferd rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, gezopft / Pipeline, mit Gewinde
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 14,89*
1 Tag
248
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 12,29*
€ 14,94*
6 Tage
507
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 15,54*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 16,58*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 14,40*
€ 17,21*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Box
ab 50 Boxen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Box
ab 100 Boxen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 148,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.