Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Rundbürsten POS RBG 12512/M14 ST 0,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43303013
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     43303013
EAN/GTIN:
     4007220658994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten, Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Technische Daten:

  • Anzahl, Zöpfe: 24 Stück
  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • Max. RPM: 12500 RPM
  • RPM, opt., von: 5500 RPM
  • RPM, opt., bis: 12500 RPM
  • Breite metrisch: 12 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Ø Gewinde: M14x2
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 28 mm

Vorteile:

  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.

Anwendungsempfehlungen:

  • Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Gusseisen
  • Stahlguss
  • Stahl, Stahlguss
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Entgraten
  • Entrosten
  • Entzundern
  • Oxydschichten entfernen
  • Entlacken
  • Wurzelnahtbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung
  • Kehlnahtbearbeitung

Antriebsarten:

  • Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
24 Stück
Verpackungen:
POS-Verpackung
Max. RPM:
12500 RPM
RPM, opt., von:
5500 RPM
RPM, opt., bis:
12500 RPM
Breite metrisch:
12 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
ø Außen metrisch:
125 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
28 mm
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Entzundern | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Wurzelnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Kehlnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Herkunftsland:
US
Volumen (VE):
496 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.338 kg
Länge (VE):
152 mm
Breite (VE):
136 mm
Höhe (VE):
24 mm
ECLASS 12.0:
21043620
UNSPSC 25.0901:
27111907
ECLASS 13.0:
21043620
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043620
ECLASS 7.1:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
ECLASS 10.1:
21043620
ECLASS 11.1:
21043620
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten gezopft
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Rundbürste gezopft RBG Ø 125x12 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
Produkthierarchie:
08020201
Weitere Suchbegriffe: Technische Bürsten, Rundbürsten, gezopft / full cable, mit Gewinde
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
80115023
ab € 1.664,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.