Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Rundbürsten POS RBG 17813/M14 INOX 0,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43304012
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     43304012
EAN/GTIN:
     4007220003626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten, Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

 

Technische Daten:

  • Anzahl, Zöpfe: 30 Stück
  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • Max. RPM: 9000 RPM
  • RPM, opt., von: 3600 RPM
  • RPM, opt., bis: 8500 RPM
  • Breite metrisch: 13 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
  • ø Außen metrisch: 178 mm
  • Ø Gewinde: M14x2
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Länge, Besatz: 38 mm

Vorteile:

  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück.
  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.

Anwendungsempfehlungen:

  • Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Bronze
  • Kobaltbasislegierungen
  • NE-Metall hart
  • Hochwarmfeste Werkstoffe
  • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
  • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
  • Weitere NE-Metalle
  • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
  • Edelstahl (INOX)
  • Titan
  • Titanlegierungen

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Entgraten
  • Entrosten
  • Entzundern
  • Anlauffarben entfernen
  • Oxydschichten entfernen
  • Entlacken
  • Wurzelnahtbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung
  • Kehlnahtbearbeitung

Antriebsarten:

  • Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
30 Stück
Verpackungen:
POS-Verpackung
Max. RPM:
9000 RPM
RPM, opt., von:
3600 RPM
RPM, opt., bis:
8500 RPM
Breite metrisch:
13 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
ø Außen metrisch:
178 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Rundbürste gezopft RBG Ø 178x13 mm M14 Edelstahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer | Rundbürsten gezopft
Produkthierarchie:
08020202
Herkunftsland:
US
Volumen (VE):
997 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.703 kg
Länge (VE):
204 mm
Breite (VE):
188 mm
Höhe (VE):
26 mm
ECLASS 12.0:
21043620
UNSPSC 25.0901:
27111907
ECLASS 13.0:
21043620
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043620
ECLASS 7.1:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
ECLASS 10.1:
21043620
ECLASS 11.1:
21043620
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Entzundern | Anlauffarben entfernen | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Wurzelnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Kehlnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220003626
AAO676:
43304012
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: scheibenbürste edelstahl, rundbürste, schaftrundbürste pferd, Technische Bürsten, Rundbürsten, gezopft / full cable, mit Gewinde
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.