Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLISCRATCH Rundbürste ungezopft RBU Ø100x20mm M14 Stahl-Draht-Ø0,60 Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-533143
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43502102
EAN/GTIN:
     4007220892459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Hervorragend zum Bearbeiten und Entfernen weicher Materialien wie Unterbodenschutz und Antidröhnmasse geeignet. Aufgrund besonderer Geometrie des Besatzmaterials bestens zur Erzielung rauer, wie sandgestrahlter, Oberflächen geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
POS-Verpackung
RPM, max.:
6000 RPM
RPM, opt., von:
1200 RPM
RPM, opt., bis:
3500 RPM
Breite:
20 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.6 mm
Ø Außen:
100 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
18 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLISCRATCH Rundbürste ungezopft RBU Ø100x20mm M14 Stahl-Draht-Ø0,60 Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220361139
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt die Ausführung POLISCRATCH, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
3044 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.154 kg
SAP Länge (VE):
187 mm
SAP Breite (VE):
185 mm
SAP Höhe (VE):
88 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft POLISCRATCH, mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043606
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA164c020
unspsc 6.0:
21043606
ECLASS 10.1:
21043606
ECLASS 11.1:
21043606
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Hoher Kühleffekt und kein Verschmieren oder Zusetzen der Bürste aufgrund offener Konstruktion des Besatzmaterials. | Höhere Standzeit, da Bürste mittels Schärfstab nachgeschärft werden kann.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Nur auf drehzahlregelbaren Winkel- und Geradschleifern einsetzen. | Nachschärfen bis zu 10x möglich. Dafür die Drahtspitzen ca. 2–3 Sekunden auf einen Schärfstab drücken. Zum Schärfen die Laufrichtung ändern.
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220892459
AAO676:
43502102
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
POLISCRATCH Rundbürste ungezopft RBU Ø100x20mm M14 Stahl-Draht-Ø0,60 Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl 100x20, rundbürste, rundbürste 100x20, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, POLISCRATCH / mit Gewinde
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,77*
€ 27,09*
1 Tag
185
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,80*
€ 27,19*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,83*
€ 27,94*
6 Tage
100
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 28,15*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,71*
€ 30,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 135,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595014
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.