Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste breit ungezopft RBU Ø250x48xvariable Bohrung Edelstahl-Draht-Ø0,30 Schleifbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43506503
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43506503
EAN/GTIN:
     4007220220931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
RPM, max.:
3600 RPM
RPM, opt., von:
1400 RPM
RPM, opt., bis:
2300 RPM
Breite:
48 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung im Set enthalten:
31,75/20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/19,2 (.750)/16 (5/8)/12,7 (1/2)
Ø Bohrung, max.:
50.8 mm
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Ø Außen:
250 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Korngröße:
keine Angabe
Länge, Besatz:
50 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Rundbürste breit ungezopft RBU Ø250x48xvariable Bohrung Edelstahl-Draht-Ø0,30 Schleifbock
SAP EAN Stck.:
4007220220931
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Diese Rundbürste wird inklusive Adapterset AK 32-2 geliefert.
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
4143 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.325 kg
SAP Länge (VE):
265 mm
SAP Breite (VE):
265 mm
SAP Höhe (VE):
59 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft breit, industrieller Einsatz mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21043606
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA164c020
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043606
ECLASS 11.1:
21043606
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Erzeugt feine Oberflächen. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit. | Lückenloses Packetieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht. | Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. | Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220220931
AAO676:
43506503
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Rundbürste breit ungezopft RBU Ø250x48xvariable Bohrung Edelstahl-Draht-Ø0,30 Schleifbock
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: scheibenbürste edelstahl, rundbürste, schaftrundbürste pferd, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Breit / mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690102
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.