Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Rundbürsten RBU 25030/AK32-2 ST 0,30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43506601
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     43506601
EAN/GTIN:
     4007220658772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt.

 

Technische Daten:

  • Verpackungen: Industrieverpackung
  • Max. RPM: 3600 RPM
  • RPM, opt., von: 1800 RPM
  • RPM, opt., bis: 2700 RPM
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • ø Bohrung im Set enthalten: AK 32-2
  • Ø Bohrung, max.: 50.8 mm
  • Ø Bohrung: 31.8 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • ø Außen metrisch: 250 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Korngröße: keine Angabe
  • Länge, Besatz: 50 mm

Vorteile:

  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.
  • Lückenloses Paketieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht.
  • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.

Anwendungsempfehlungen:

  • Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Gusseisen
  • Stahlguss
  • Duroplaste
  • Elastomere
  • Stahl, Stahlguss
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Thermoplaste
  • Holz

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Entgraten
  • Entrosten
  • Oxydschichten entfernen
  • Entlacken
  • Aufrauen

Antriebsarten:

  • Schleifbock
  • Stationäre Maschinen

Bestellhinweise:

  • Diese Rundbürste wird inklusive Adapterset AK 32-2 geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
Max. RPM:
3600 RPM
RPM, opt., von:
1800 RPM
RPM, opt., bis:
2700 RPM
Breite metrisch:
30 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
ø Bohrung im Set enthalten:
AK 32-2
Ø Bohrung, max.:
50.8 mm
Ø Bohrung:
31.8 mm
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
ø Außen metrisch:
250 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Korngröße:
keine Angabe
Länge, Besatz:
50 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Rundbürste breit ungezopft RBU Ø250x30xvariable Bohrung Stahl-Draht-Ø0,30 Schleifbock | Rundbürsten ungezopft breit, industrieller Einsatz mit Bohrung
Produkthierarchie:
08020101
Bestellhinweise:
Diese Rundbürste wird inklusive Adapterset AK 32-2 geliefert.
Herkunftsland:
US
Volumen (VE):
4143 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
1.74 kg
Länge (VE):
265 mm
Breite (VE):
265 mm
Höhe (VE):
59 mm
ECLASS 12.0:
21043606
UNSPSC 25.0901:
27111907
ECLASS 13.0:
21043606
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043606
ECLASS 7.1:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
ECLASS 10.1:
21043606
ECLASS 11.1:
21043606
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit. | Lückenloses Paketieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht. | Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen
Antriebsarten:
Schleifbock | Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220658772
AAO676:
43506601
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste pferd, rundbürste, schaftrundbürste stahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Mittel / mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
43690102
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.