Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratbürste ungezopft RBU Ø 250x100x50,8 mm Bohrung Stahl-Draht-Ø 0,50mm stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43506821
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43506821
EAN/GTIN:
     4007220807101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Besonders gut zum Entgraten von Rohren, Schnittkanten und Kleinteilen auf stationären Maschinen geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
3600 RPM
RPM, opt., von:
1800 RPM
RPM, opt., bis:
2700 RPM
Breite:
100 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung, max.:
100 mm
Ø Bohrung:
50.8 mm
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
Ø Außen:
250 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
50 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Entgratbürste ungezopft RBU Ø 250x100x50,8 mm Bohrung Stahl-Draht-Ø 0,50mm stationär
SAP EAN Stck.:
4007220807101
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Adapterpaare APM 50,8 bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE | GB
SAP Volumen (VE):
8112 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
6.34 kg
SAP Länge (VE):
260 mm
SAP Breite (VE):
260 mm
SAP Höhe (VE):
120 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft Entgratbürsten, mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21043606
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA164c020
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043606
ECLASS 11.1:
21043606
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Einzelprüfung auf Unwucht garantiert hohe Laufruhe. | Höchste Standzeit durch hohe Besatzdichte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220807101
AAO676:
43506821
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Entgratbürste ungezopft RBU Ø 250x100x50,8 mm Bohrung Stahl-Draht-Ø 0,50mm stationär
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste pferd, rundbürste, schaftrundbürste stahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Entgratbürsten / mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.