Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenbürste WBU Ø100x100x19,1 mm Bohrung SiC-Filament-Ø1,27 Korn 80 Satiniermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43509005
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43509005
EAN/GTIN:
     4007220773062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Hervorragend für die Oberflächenstrukturierung großflächiger Werkstücke geeignet. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6000 RPM
RPM, opt., von:
2400 RPM
RPM, opt., bis:
3900 RPM
Breite:
100 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung:
19.1 mm
Ø Besatzmaterial:
1.27 mm
Ø Außen:
100 mm
Besatzmaterial:
Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße:
80
Länge, Besatz:
26 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Walzenbürste WBU Ø100x100x19,1 mm Bohrung SiC-Filament-Ø1,27 Korn 80 Satiniermaschine
SAP EAN Stck.:
4007220773062
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | GB | US
SAP Volumen (VE):
1791 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.927 kg
SAP Länge (VE):
130 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
106 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Walzenbürsten ungezopft für Satiniermaschinen, mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21043619
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA162c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043619
ECLASS 11.1:
21043619
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Einsatz auf allen handelsüblichen Satiniermaschinen durch die Bohrung mit 4 Keilnuten möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Duroplaste | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Walzenantriebe
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAO057:
Siliciumcarbid (SiC)
AAO663:
4007220773062
AAO676:
43509005
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Walzenbürste WBU Ø100x100x19,1 mm Bohrung SiC-Filament-Ø1,27 Korn 80 Satiniermaschine
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, rundbürsten pferd sic, lamellenschleifrad, satinierwalze pferd, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, für Satiniermaschinen / mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.