Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste mit langem Griff HBU 3reihig Stahl-Draht-Ø 0,35 mm universell einsetzbar


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-532924
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43672011
EAN/GTIN:
     4007220616840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Zum Reinigen, Entrosten, Schweißnahtputzen und Säubern von Oberflächen geeignet. Extra langer Griff. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
3
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.35 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
350 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handbürste mit langem Griff HBU 3reihig Stahl-Draht-Ø 0,35 mm universell einsetzbar
SAP EAN Stck.:
4007220361504
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
9603500100 | 9603908050 | 96039099
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
7543 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.073 kg
SAP Länge (VE):
373 mm
SAP Breite (VE):
189 mm
SAP Höhe (VE):
107 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, universell, langer Griff
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 7.0:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
proficlass 5.0:
AAA158c010
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Stahldraht
AAO663:
4007220616840
AAO676:
43672011
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Handbürste mit langem Griff HBU 3reihig Stahl-Draht-Ø 0,35 mm universell einsetzbar
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste stahl, draht handbürste, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft / glatt, Universell / langer Griff / Hand
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,28*
1 Tag
510
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,41*
€ 3,30*
6 Tage
749
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,47*
€ 3,46*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,81*
€ 3,83*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 3,88*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.