Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Innenbürsten IBU 1580/M6 ST 0,20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-532976
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     43679041
EAN/GTIN:
     4007220660485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 6 mm Schaftansatz.

Technische Daten:

  • Max. RPM: 1000 RPM
  • EAN Stck.: 4007220361863
  • Breite metrisch: 80 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
  • ø Außen metrisch: 15 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: M6
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Gesamt: 120 mm

Vorteile:

  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.
  • Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.

Anwendungsempfehlungen:

  • Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Im Rechtslauf einsetzen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Gusseisen
  • Stahlguss
  • Duroplaste
  • Stahl, Stahlguss
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Thermoplaste
  • Holz

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Entgraten
  • Entrosten
  • Oxydschichten entfernen
  • Entlacken
  • Aufrauen

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Handeinsatz
  • Bohrmaschine

Sicherheitshinweise:

  • Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
1000 RPM
EAN Stck.:
4007220361863
Breite metrisch:
80 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
ø Außen metrisch:
15 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Ø Gewinde:
M6
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Gesamt:
120 mm
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Im Rechtslauf einsetzen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss | Duroplaste | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Handeinsatz | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
641 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.025 kg
Länge (VE):
128 mm
Breite (VE):
77 mm
Höhe (VE):
65 mm
ECLASS 12.0:
21043605
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21043605
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043605
ECLASS 7.1:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Innenbürsten, mit Gewinde
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Innenbürste IBU Ø15x80mm M6 Stahl-Draht-Ø0,20
Produkthierarchie:
08140101
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste stahl, düsenbürste, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, einfacher Drehdraht, einfach eingelegt / mit Gewinde
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,74*
2 Tage
1050
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,82*
€ 3,75*
5 Tage
1060
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 3,93*
9 Tage
10
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,97*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,32*
€ 4,38*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
43690204
ab € 3,52*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690213
ab € 3,21*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690200
ab € 4,54*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690211
ab € 4,15*
Zubehör
PFERD TOOLS
43690208
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.