Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU Ø22x100mm Gewinde 3/8" BSW Stahl-Draht-Ø0,20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-532996
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679081
EAN/GTIN:
     4007220660669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 10 mm Schaftansatz.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
1000 RPM
Breite:
100 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
Ø Außen:
22 mm
Ø Gewinde:
3/8
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Gesamt:
170 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Innenbürste IBU Ø22x100mm Gewinde 3/8" BSW Stahl-Draht-Ø0,20
SAP EAN Stck.:
4007220362020
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
BSW = British Standard Whitworth
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1521 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.047 kg
SAP Länge (VE):
195 mm
SAP Breite (VE):
195 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Innenbürsten, mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 7.0:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
proficlass 5.0:
AAA161c005
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Handeinsatz | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Im Rechtslauf einsetzen.
AAC895:
22 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220660669
AAO676:
43679081
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Innenbürste IBU Ø22x100mm Gewinde 3/8" BSW Stahl-Draht-Ø0,20
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste stahl, düsenbürste, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, einfacher Drehdraht, einfach eingelegt / mit Gewinde
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,05*
8 Tage
124
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,05*
2 Tage
138
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,07*
6 Tage
780
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 4,28*
1 Tag
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,48*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690205
ab € 3,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690214
ab € 3,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690209
ab € 5,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690201
ab € 4,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690212
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.