Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU Ø22x100mm Gewinde 3/8" BSW Messing-Draht-Ø0,20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-532995
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679082
EAN/GTIN:
     4007220660683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 10 mm Schaftansatz.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
1000 RPM
Breite:
100 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
Ø Außen:
22 mm
Ø Gewinde:
3/8
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Gesamt:
170 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Innenbürste IBU Ø22x100mm Gewinde 3/8" BSW Messing-Draht-Ø0,20
SAP EAN Stck.:
4007220362037
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
BSW = British Standard Whitworth
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1521 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.049 kg
SAP Länge (VE):
195 mm
SAP Breite (VE):
195 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Innenbürsten, mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 7.0:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
proficlass 5.0:
AAA161c005
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei. | Erzeugt feine Oberflächen. | Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Messing | Kupfer | Weitere NE-Metalle | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Handeinsatz | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Im Rechtslauf einsetzen.
AAC895:
22 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Messingdraht (MES)
AAO663:
4007220660683
AAO676:
43679082
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Innenbürste IBU Ø22x100mm Gewinde 3/8" BSW Messing-Draht-Ø0,20
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste pferd, düsenbürste, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, einfacher Drehdraht, einfach eingelegt / mit Gewinde
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,22*
8 Tage
85
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,22*
2 Tage
94
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,93*
€ 5,25*
16 Tage
94
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,51*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,30*
€ 6,08*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690205
ab € 3,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690214
ab € 3,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690209
ab € 5,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690201
ab € 4,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690212
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.