Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Verlängerung IBUV für Innenbürsten mit Gewinde M6 1000mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-43690200
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43690200
EAN/GTIN:
     4007220660782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Um Bürsten mit Bohrung auf Werkzeugantrieben mit Spannzange einsetzen zu können, bietet PFERD für jeden Bürstentyp den passenden Werkzeughalter an. Für Arbeiten mit Innenbürsten mit Gewinde geeignet.
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Gewinde:
M6
Länge, Gesamt:
1000 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör Verlängerung IBUV für Innenbürsten mit Gewinde M6 1000mm lang
SAP EAN Stck.:
4007220660782
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Bitte beachten Sie den Außendurchmesser der Gewindemuffe: M6 = 12 mm
Zolltarif-Nr.:
73129000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1392 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.358 kg
SAP Länge (VE):
1000 mm
SAP Breite (VE):
58 mm
SAP Höhe (VE):
24 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Verlängerungen für Innenbürsten mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 7.0:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
proficlass 5.0:
EAC978c001
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen.
Anwendungsempfehlungen:
Zum Erreichen größerer Gesamtlängen die Verlängerungen IBUV mit den Drahtstielen IBUS oder mit den Schnellwechselgriffen SWG kombinieren.
AAO057:
IBUV
AAO663:
4007220660782
AAO676:
43690200
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör
AAW338:
Zubehör Verlängerung IBUV für Innenbürsten mit Gewinde M6 1000mm lang
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Lochbürste, Zylinderbürste, lochbürste pferd, draht handbürste, Zubehör, Werkzeughalter, Griffe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.