Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste breit ungezopft RBU Ø 150x25xvari. Bohr. SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120 Schleifbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43701181
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43701181
EAN/GTIN:
     4007220069707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Für den universellen Einsatz im Werkstattbereich entwickelt.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
POS-Verpackung
RPM, max.:
6000 RPM
RPM, opt., von:
2400 RPM
RPM, opt., bis:
3900 RPM
Breite:
25 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung im Set enthalten:
31,75/20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/19,2 (.750)/16 (5/8)/12,7 (1/2)
Ø Bohrung, max.:
50.8 mm
Ø Besatzmaterial:
0.55 mm
Ø Außen:
150 mm
Besatzmaterial:
Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße:
120
Länge, Besatz:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Rundbürste breit ungezopft RBU Ø 150x25xvari. Bohr. SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120 Schleifbock
SAP EAN Stck.:
4007220069707
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Diese Rundbürste wird inklusive Adapterset AK 32-2 geliefert.
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1520 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.458 kg
SAP Länge (VE):
177 mm
SAP Breite (VE):
162 mm
SAP Höhe (VE):
53 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft, breit, universeller Einsatz mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21043619
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA164c020
unspsc 6.0:
21043606
ECLASS 10.1:
21043619
ECLASS 11.1:
21043619
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Duroplaste | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Schleifbock | Biegwellenantrieb | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAO057:
Siliciumcarbid (SiC)
AAO663:
4007220069707
AAO676:
43701181
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Rundbürste breit ungezopft RBU Ø 150x25xvari. Bohr. SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120 Schleifbock
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Mittel / mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690102
ab € 3,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595062
ab € 46,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.