Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpaste SFP 250g Körnung SIC 280 250g zum Fein-und Einschleifen von Ventilen und Lagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44220280
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44220280
EAN/GTIN:
     4007220153987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Öllösliche Schleifpasten mit scharfkantigem SiC-Korn für den Einsatz bei Feinstschleifvorgängen, z. B. beim Einschleifen von Ventilsitzen, Wellenlagern und als Vorbereitung zum Polieren mit Filzpolierwerkzeugen und Tuchringen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 g
Korngröße:
280
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifpaste SFP 250g Körnung SIC 280 250g zum Fein-und Einschleifen von Ventilen und Lagern
SAP EAN Stck.:
4007220153987
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
3405900000 | 34059010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
445 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.3 kg
SAP Länge (VE):
77 mm
SAP Breite (VE):
77 mm
SAP Höhe (VE):
75 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifpaste
ECLASS 12.0:
21012690
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21012690
Vorteile:
Hohe Ergiebigkeit | Schnelles Arbeitsergebnis. | Aufeinander abgestimmtes System.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220153987
AAO676:
44220280
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifpaste SFP 250g Körnung SIC 280 250g zum Fein-und Einschleifen von Ventilen und Lagern
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, schleiföl pferd, schleiföl, schleifpaste 250g, Siliciumcarbid SiC
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,61*
€ 18,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 19,24*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,89*
€ 19,34*
15 Tage
38
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,19*
€ 19,41*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,27*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,05844* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.