Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuchring TR weich Ø 50x10mm Bohrung-Ø 6 mm für Hochglanzpolitur mit Polierpaste


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44270504
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44270504
EAN/GTIN:
     4007220804322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Politur
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Ausführung TW (Tuch weich) für die Hochglanzpolitur.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt.:
3800 RPM
Ausführung:
TW
Breite:
6 mm
Ø Bohrung:
6 mm
Ø Außen:
50 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Tuchring TR weich Ø 50x10mm Bohrung-Ø 6 mm für Hochglanzpolitur mit Polierpaste
SAP EAN Stck.:
4007220268667
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
59111000
Herkunftsland:
DE | PT
SAP Volumen (VE):
363 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.025 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Tuchringe mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21011364
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011364
ECLASS 11.1:
21011364
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Hochglanzpolieren aller Metalle: Tuchringe TW mit Polierpaste PP 4 HGP UNIVERSAL. | Hochglanzpolieren von Kunststoffen: Tuchringe TW mit Polierpaste PP 5 HGP PLAST. | Tuchringe der Ausführung TW erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s ihre beste Leistung.
AAO663:
4007220804322
AAO676:
44270504
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Tuchring TR weich Ø 50x10mm Bohrung-Ø 6 mm für Hochglanzpolitur mit Polierpaste
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: tuchringe pferd, schwabbelscheibe, Polierwerkzeuge, Tuchringe mit Bohrung, Ausführung Tuch weich (TW)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
167
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,04*
€ 8,12*
14 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,08*
€ 8,18*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,22*
6 Tage
167
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,30*
€ 8,62*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,20*
€ 8,76*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Box
ab 25 Boxen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 5,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.