Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Winkelschleifblatt
>
Metall-Winkelschleifblatt
>
Artikel
COMBICLICK Korund Fiberscheibe Ø 125 mm A60 für universelle Anwendungen (10)
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1165-44498017
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
44498017
EAN/GTIN:
4007220416518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
60
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBICLICK Korund Fiberscheibe Ø 125 mm A60 für universelle Anwendungen (10)
Neu im Jahr:
2022
SAP EAN Stck.:
4007220310533
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBICLICK als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBICLICK für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. Durch das patentierte Schnellspannsystem werden Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten reduziert.
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1272 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.03 kg
SAP Länge (VE):
132 mm
SAP Breite (VE):
132 mm
SAP Höhe (VE):
73 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBICLICK-Fiberschleifer
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA020c006
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung. | Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel. | Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten. | Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
COMBICLICK-Fiberschleifer mit dem COMBICLICK-Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Besonders weiches und flexibles Schleifverhalten im Stirnschliff.
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Durchmesser 125 mm
AAO663:
4007220416518
AAO676:
44498017
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBICLICK Korund Fiberscheibe Ø 125 mm A60 für universelle Anwendungen (10)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
... >
Flexible Schleifmittel
>
Fiberscheiben
>
COMBICLICK-Fiberschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Fiber Scheibe
,
Fiber-Schleifscheibe
,
Fiberscheibe
,
Fiberschleifscheiben
,
Schleiffiberscheiben
,
Vulkanfiberscheibe
,
Winkelschleifblatt
,
pferd exzenterschleifscheiben
,
exzenter schleifscheibe
,
Schleifmittel auf Unterlage
,
COMBICLICK-Fiberschleifer
,
Ausführung Korund A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,27*
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 115/125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,19*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 115/125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,15*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890162
ab € 23,02*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890152
ab € 22,98*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 115/125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,14*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 115/125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,18*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890161
ab € 22,99*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890151
ab € 22,95*
Zubehör
Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
Schleiföl 410/1 Fe in Kanister 1 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,35*
Zubehör
Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,88*
Zubehör
Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,01*
Zubehör
Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,19*
Zubehör
Schleiföl 411/5 NE in Kanister 5 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,61*
Zubehör
Schleiföl 412 ALU in Spraydose für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen