Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBICLICK harte Vliesronde CC Ø 125 mm A100G für Feinschliff und Finish mit Winkelschleifer (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44498026
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44498026
EAN/GTIN:
     4007220416617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter schleifscheibe
Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Universell zur Oberflächenbearbeitung mittlerer und großer Flächen von Metallen einsetzbar, z. B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
9650 RPM
RPM, opt.:
3100 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
100 G
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBICLICK harte Vliesronde CC Ø 125 mm A100G für Feinschliff und Finish mit Winkelschleifer (2)
Neu im Jahr:
2022
SAP EAN Stck.:
4007220283189
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBICLICK als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBICLICK für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. Durch das patentierte Schnellspannsystem werden Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten reduziert.
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
697 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.068 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBICLICK-Vliesronden VRH
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAB818c011
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff. | Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten. | Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt. | Geringer Verschleiß durch hohe Reißfestigkeit. | Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur des Vliesmaterials.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
COMBICLICK-Vliesronden mit dem COMBICLICK-Stützteller auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser eine noch feinere Oberfläche, kühleren Schliff und höhere Standzeit.
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Durchmesser 125 mm
AAO663:
4007220416617
AAO676:
44498026
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBICLICK harte Vliesronde CC Ø 125 mm A100G für Feinschliff und Finish mit Winkelschleifer (2)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
100 G 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
100 G 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Vlieswerkzeuge, COMBICLICK-Vliesronden VRH, Ausführung Korund A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.