Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX Halter für Vlies Marmorierronden Kletthaftend Ø 40mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44604060
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44604060
EAN/GTIN:
     4007220156933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Marmorierkörper
Schleifvliesronde
pferd marmorierkörper
POLINOX-Marmorierkörper für Marmorierronden. Der Klettverschluss ist auf einer hochelastischen Zwischenschicht aufgebracht.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
MK
RPM, max.:
4700 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
0 mm
Ø Außen:
40 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLINOX Halter für Vlies Marmorierronden Kletthaftend Ø 40mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220156933
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
BG | CH | DE
SAP Volumen (VE):
363 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.055 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012707
ECLASS 7.0:
21019217
ECLASS 8.1:
21019217
ECLASS 9.1:
21019217
proficlass 5.0:
AAA024c004
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019217
ECLASS 11.1:
21012707
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220156933
AAO676:
44604060
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLINOX Halter für Vlies Marmorierronden Kletthaftend Ø 40mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Träger mit Schaft, POLINOX-Marmorierkörper
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44637100
ab € 0,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44637180
ab € 0,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44637280
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.