Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x25 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Mittelhart A Fein für Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44691262
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44691262
EAN/GTIN:
     4007220355527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
POLINOX-Kompaktschleifräder PNER bestehen aus mehreren stark komprimierten Vliesschichten, die mit einem speziellen Korn-Harz-System gebunden sind. Durch unterschiedliche Kombinationen aus Verdichtung, Fasern, Korn und entsprechender Bindung entstehen Vliesprodukte mit sehr gutem Oberflächenfinish, hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Mit diesen Werkzeugen kann ein breites Spektrum bei der Oberflächenbearbeitung, vom relativ groben Schliff bis zur Vorbereitung zum Polieren, abgedeckt werden. Die Ausführung für Geradschleifer, Biegwellen und Schleifböcke ist besonders für die Bearbeitung kleinerer Flächen geeignet. Mittelharte Ausführung mit erhöhter Kantenfestigkeit und Standzeit für raue Entgrat- und Putzeinsätze. Schleifrädern mit den Abmessungen Durchmesser 150 x 25 mm ist ein Adapter beigelegt, um den Bohrungsdurchmesser von 25,4 mm auf 20 mm zu reduzieren.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
5100 RPM
RPM, opt.:
3200 RPM
Ausführung:
MH (mittelhart)
Breite:
25 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
25.4 mm
Ø Außen:
150 mm
Korngröße:
fein
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x25 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Mittelhart A Fein für Finish
SAP EAN Stck.:
4007220355527
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Kompaktschleifräder PNER, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805300100 | 8207703030
Herkunftsland:
DE | IT | US
SAP Volumen (VE):
866 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.35 kg
SAP Länge (VE):
162 mm
SAP Breite (VE):
162 mm
SAP Höhe (VE):
33 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLINOX-Räder PNER
ECLASS 12.0:
21011349
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA028c010
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011349
ECLASS 11.1:
21011349
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Schleifbock | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Bei der Bearbeitung schlecht wärmeleitender Werkstoffe, z. B. Titan und Edelstahl, Schnittgeschwindigkeit deutlich reduzieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–30 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Die Schleifräder mit dem Durchmesser 150 mm können auch auf Schleifböcken zur Nacharbeit von z. B. chirurgischen Instrumenten eingesetzt werden.
AAO663:
4007220355527
AAO676:
44691262
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x25 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Mittelhart A Fein für Finish
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, schleifbockscheibe 150x40, Vlieswerkzeuge, POLINOX-Kompaktschleifräder PNER, Ausführung Korund A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400012
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.