Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 125x6 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Mittelweich A Fein für Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44691453
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44691453
EAN/GTIN:
     4007220833148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
POLINOX-Kompaktschleifräder PNER bestehen aus mehreren stark komprimierten Vliesschichten, die mit einem speziellen Korn-Harz-System gebunden sind. Durch unterschiedliche Kombinationen aus Verdichtung, Fasern, Korn und entsprechender Bindung entstehen Vliesprodukte mit sehr gutem Oberflächenfinish, hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Mit diesen Werkzeugen kann ein breites Spektrum bei der Oberflächenbearbeitung, vom relativ groben Schliff bis zur Vorbereitung zum Polieren, abgedeckt werden. Die Ausführung für Winkelschleifer und Kehlnahtschleifer ist besonders für die Bearbeitung von Kehlnähten und schwer zugänglichen Schlitzen oder Vertiefungen geeignet. Mittelweiche Ausführung mit erhöhter Kantenfestigkeit und Standzeit für raue Angleich- und Poliereinsätze. Gut zur Bearbeitung von Konturen geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6100 RPM
RPM, opt.:
4500 RPM
Ausführung:
MW (mittelweich)
Breite:
6 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
fein
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 125x6 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Mittelweich A Fein für Finish
SAP EAN Stck.:
4007220269923
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Kompaktschleifräder PNER, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 8207703030
Herkunftsland:
DE | IT | US
SAP Volumen (VE):
1023 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.063 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
134 mm
SAP Höhe (VE):
57 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLINOX-Räder PNER
ECLASS 12.0:
21011349
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA028c010
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011349
ECLASS 11.1:
21011349
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Bei der Bearbeitung schlecht wärmeleitender Werkstoffe, z. B. Titan und Edelstahl, Schnittgeschwindigkeit deutlich reduzieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–30 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
AAO663:
4007220833148
AAO676:
44691453
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 125x6 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Mittelweich A Fein für Finish
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, schleifbockscheibe siliziumkarbid, Vlieswerkzeuge, POLINOX-Kompaktschleifräder PNER, Ausführung Korund A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.