Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIVLIES-Fächerscheibe PVZ Keramik Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm CO-COOL80/A180M für Feinschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44695112
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44695112
EAN/GTIN:
     4007220106372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Sie eignen sich insbesondere für die Bearbeitung von großen Flächen aus Edelstahl (INOX). POLIVLIES-Korngröße 180 M = mittel (rotbraun)
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
RPM, opt., von:
4600 RPM
RPM, opt., bis:
5300 RPM
Breite:
18 mm
Schleifmittel:
Keramikkorn CO-COOL
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
CO-COOL 80 / A 180 M
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIVLIES-Fächerscheibe PVZ Keramik Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm CO-COOL80/A180M für Feinschliff
SAP EAN Stck.:
4007220271018
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
BE | DE
SAP Volumen (VE):
1620 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.112 kg
SAP Länge (VE):
132 mm
SAP Breite (VE):
132 mm
SAP Höhe (VE):
93 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIVLIES-Fächerscheiben PVZ
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
21011318
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Erzeugt eine gleichbleibend hohe Oberflächengüte über die gesamte Standzeit, da stetig neues, scharfes Schleifmittel freigesetzt wird. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 30–35 m/s einsetzen.
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220106372
AAO676:
44695112
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Keramikkorn CO-COOL
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLIVLIES-Fächerscheibe PVZ Keramik Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm CO-COOL80/A180M für Feinschliff
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
18 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
18 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
CO-COOL 80 / A 180 M 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
CO-COOL 80 / A 180 M 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Keramikkorn CO-COOL
BAG921:
5300 0173-1#05-AAA043#002
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd ø125, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Vlieswerkzeuge, POLIVLIES-Fächerscheiben PVZ, Ausführung Keramikkorn CO-COOL
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,346*
€ 14,69174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.