Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIVLIES-Fächerscheibe PVZ Keramik Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm CO-COOL120/A240F für Feinschliff


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44695113
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44695113
EAN/GTIN:
     4007220106389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Sie eignen sich insbesondere für die Bearbeitung von großen Flächen aus Edelstahl (INOX). POLIVLIES-Korngröße 240 F = fein (blau)
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
RPM, opt., von:
4600 RPM
RPM, opt., bis:
5300 RPM
Breite:
18 mm
Schleifmittel:
Keramikkorn CO-COOL
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
CO-COOL 120 / A 240 F
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIVLIES-Fächerscheibe PVZ Keramik Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm CO-COOL120/A240F für Feinschliff
SAP EAN Stck.:
4007220271025
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
BE | CH | DE
SAP Volumen (VE):
1620 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.106 kg
SAP Länge (VE):
132 mm
SAP Breite (VE):
132 mm
SAP Höhe (VE):
93 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIVLIES-Fächerscheiben PVZ
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
21011318
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Erzeugt eine gleichbleibend hohe Oberflächengüte über die gesamte Standzeit, da stetig neues, scharfes Schleifmittel freigesetzt wird. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 30–35 m/s einsetzen.
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220106389
AAO676:
44695113
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Keramikkorn CO-COOL
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLIVLIES-Fächerscheibe PVZ Keramik Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm CO-COOL120/A240F für Feinschliff
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
18 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
18 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
CO-COOL 120 / A 240 F 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
CO-COOL 120 / A 240 F 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Keramikkorn CO-COOL
BAG921:
5300 0173-1#05-AAA043#002
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd ø125, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Vlieswerkzeuge, POLIVLIES-Fächerscheiben PVZ, Ausführung Keramikkorn CO-COOL
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2500
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,54*
€ 13,43*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,59*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 10,83*
€ 13,95*
6 Tage
2500
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 11,07*
€ 13,97*
4 Tage
unbekannt
5
pro Box
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 14,49*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 67,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.