Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerschleifwerkzeuge FR 16550/25,4 A 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44731241
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     44731241
EAN/GTIN:
     4007220469842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Bei Fächerrädern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstückes an. Das Schleifkorn ist in eine Kunstharzbindung auf dem zugfesten flexiblen Gewebeträger eingebettet. Fächerräder werden in ISO 5429 unter der Bezeichnung "Lamellenschleifscheiben" geführt. Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.

Technische Daten:

  • Max. RPM: 5700 RPM
  • RPM, opt.: 3200 RPM
  • EAN Stck.: 4007220264294
  • Breite metrisch: 50 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Ø Bohrung: 25.4 mm
  • ø Außen metrisch: 165 mm
  • Korngröße: 240

Vorteile:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit, da stetig neues, aggressives Schleifmittel freigesetzt wird.
  • Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch spezielles Aufspannsystem.

Anwendungsempfehlungen:

  • Die Reduzierung des Anpressdrucks und der Umfangsgeschwindigkeit sowie die Zugabe von Schleiföl reduzieren den Werkzeugverschleiß und die Temperaturbelastung des Werkstückes.
  • Eine Steigerung der Abtragsleistung sollte durch eine gröbere Körnung und nicht durch Erhöhung des Anpressdrucks erreicht werden, um unnötigen Werkzeugverschleiß und eine Temperaturbelastung des Werkstückes zu verhindern.
  • Die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit bringt eine geringfügig feinere Oberfläche mit sich. Durch die Erhöhung des Anpressdrucks wird die Oberfläche geringfügig gröber. Je weicher der zu bearbeitende Werkstoff, umso gröber die Oberfläche (bei Verwendung gleicher Korngrößen).
  • Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–30 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
  • Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit 1.000–1.500 Watt verwenden.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Temperguss
  • Messing
  • Stahlguss
  • Kupfer
  • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Stufenweises Feinschleifen
  • Egalisieren
  • Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Flächenbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Bestellhinweise:

  • Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
  • Passender Werkzeughalter: FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)

Sicherheitshinweise:

  • Fächerräder sind grundsätzlich mit den passenden Spannflanschen einzusetzen.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Der Anpressdruck ist deutlich zu reduzieren, wenn die angegebene optimale Drehzahl überschritten wird.
  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.

PFERDERGONOMICS:

  • PFERDERGONOMICS empfiehlt Fächerräder, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nach haltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
5700 RPM
RPM, opt.:
3200 RPM
EAN Stck.:
4007220264294
Breite metrisch:
50 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
25.4 mm
ø Außen metrisch:
165 mm
Korngröße:
240
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit, da stetig neues, aggressives Schleifmittel freigesetzt wird. | Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch spezielles Aufspannsystem.
Anwendungsempfehlungen:
Die Reduzierung des Anpressdrucks und der Umfangsgeschwindigkeit sowie die Zugabe von Schleiföl reduzieren den Werkzeugverschleiß und die Temperaturbelastung des Werkstückes. | Eine Steigerung der Abtragsleistung sollte durch eine gröbere Körnung und nicht durch Erhöhung des Anpressdrucks erreicht werden, um unnötigen Werkzeugverschleiß und eine Temperaturbelastung des Werkstückes zu verhindern. | Die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit bringt eine geringfügig feinere Oberfläche mit sich. Durch die Erhöhung des Anpressdrucks wird die Oberfläche geringfügig gröber. Je weicher der zu bearbeitende Werkstoff, umso gröber die Oberfläche (bei Verwendung gleicher Korngrößen). | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–30 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit 1.000–1.500 Watt verwenden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Stufenweises Feinschleifen | Egalisieren | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen. | Passender Werkzeughalter: FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)
Sicherheitshinweise:
Fächerräder sind grundsätzlich mit den passenden Spannflanschen einzusetzen. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Der Anpressdruck ist deutlich zu reduzieren, wenn die angegebene optimale Drehzahl überschritten wird. | Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Fächerräder, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nach haltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
3806 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.849 kg
Länge (VE):
186 mm
Breite (VE):
186 mm
Höhe (VE):
110 mm
ECLASS 12.0:
21011318
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21011318
ETIM 9.0:
EC011938
ETIM 8.0:
EC011938
ECLASS 14.0:
21011318
ECLASS 7.1:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Fächerräder
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Lamellenschleifrad FR Ø 165x50mm Bohrung Ø 25,4 mm A240 für universelle Anwendung
Produkthierarchie:
04010201
EAN-Typ:
AR
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
44601225
ab € 27,38*
Zubehör
PFERD TOOLS
44771225
ab € 10,32*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200003
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200004
ab € 60,89*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200002
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200005
ab € 18,36*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200006
ab € 61,26*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200009
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.